Vgradni downlight LEDVANCE Spot Combo Fiksni LED 5,5W 2700/3000/4000K 600lm LED driver BE 60st. IP65 220-240V FI 81,5 MM [092701]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 5,5
- Barvna temperatura (K): 2700/3000/4000
- Svetlobni tok (lm): 600
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 60
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Dimenzija: FI 81,5 MM
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.