Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED84-4S/730 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED 53W 3000K 7308lm LED driver DynaDimmer Al 230V IP66 [910770223305]
ŠIFRA 2803453
EAN 8719514631328
PHILIPS
910770223305
Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED84-4S/730 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED ima moč 53W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 7308 lumnov, je sive barve in ima zaščito IP66.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CLEARWAY BGP307
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Maks. moč sijalke (W): 53
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 7308
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DynaDimmer
- Barva ohišja: Aluminij
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.