Talna vgradna svetilka SLV DASAR 215 TC(…)SE 1X 11W E27 Inox IP67 230V [229200]
ŠIFRA 2720669
EAN 4024163094696
SLV
229200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 11
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.