Svetlobni stebriček SLV BIG NAILS 80 TC(…)SE E27 Inox 230V IP44 [229172]
ŠIFRA 2720778
EAN 4024163098380
SLV
229172
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.