Svetlobni stebriček SLV ALPA MUSHROOM 75 TC(…)SE E27 ANTR 230V IP55 [228945]
ŠIFRA 2720775
EAN 4024163098212
SLV
228945
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Antracit
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.