Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S 4000-730 WS SP CL1 GY (x2) LED 33W 3000K 3902lm LED driver SR 220-240V IP66 [96634112]

ŠIFRA 2792721 EAN 9010299203120 THORN 96634112
Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S ima moč LED 33W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 3902 lumnov, je sive barve, ima zaščito IP66 ter IK08.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORN
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 33
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 3902
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: Srebrna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.