• Domov
  • Tehnična cestna svetilka LUMA Gen2 Nano BGP701 LED50-4S/740 DX10 DGR D9 42/60P LED 40,5W 4000K 4500lm LED driver DALI, DSI, switchDIM SI 220-240V IP66

Tehnična cestna svetilka LUMA Gen2 Nano BGP701 LED50-4S/740 DX10 DGR D9 42/60P LED 40,5W 4000K 4500lm LED driver DALI, DSI, switchDIM SI 220-240V IP66 [910770230797]

ŠIFRA 2803041 EAN 8719514765696 PHILIPS 910770230797
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUMA
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 40,5
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 4500
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DALI, DSI, switchDIM
  • Barva ohišja: siva
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.