Tehnična cestna svetilka CLEARWAY BGP307 gen2 LED35-4S/730 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED 22,5W 3000K 3045lm LED driver DynaDimmer Al 230V IP66 [910770223299]
- Linija izdelkov: CLEARWAY BGP307
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Maks. moč sijalke (W): 22,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 3045
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DynaDimmer
- Barva ohišja: Aluminij
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.