Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S 6000-730 NR SP CL1 GY (x2) LED 50W 3000K 5500lm LED driver SR 220-240V IP66 [96634140]

ŠIFRA 2796293 EAN 9010299202840 THORN 96634140
Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S ima moč LED 50W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 5500 lumnov, ozek snop osvetlitve, je sive barve, ima zaščito IP66 ter IK08.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORN
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 50
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 5500
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: Srebrna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.