Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S 4000-740 NR SP CL1 GY (x2) LED 33W 4000K 4517lm LED driver SR 220-240V IP66 [96634116]

ŠIFRA 2796292 EAN 9010299203083 THORN 96634116
Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S ima moč LED 33W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4517 lumnov, ozek snop osvetlitve, je sive barve, ima zaščito IP66 ter IK08.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORN
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 33
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 4517
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: Srebrna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.