Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S 4000-730 NR SP CL1 GY (x2) LED 33W 3000K 3980lm LED driver SR 220-240V IP66 [96634108]

ŠIFRA 2796291 EAN 9010299203168 THORN 96634108
Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S ima moč LED 33W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 3980 lumnov, ozek snop osvetlitve, je sive barve, ima zaščito IP66 ter IK08.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORN
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Maks. moč sijalke (W): 33
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 3980
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: Srebrna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.