Talna vgradna svetilka SLV DASAR EXACT QPAR51 1X 35W GU10 brušeni inox IP67 230V [228430]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: brušeni inox
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.