Talna vgradna svetilka FORLIGHT Up LED 7,4W 3000K 106lm LED driver ANTR IP65 220-240V CRI>80 A++ [PX-0158-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 7,4
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 106
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.