Talna vgradna svetilka THORNeco ROSY INGROUND LED 6W 3000K 350lm LED driver FO INOX IP67 100-240V CRI>80 [96633582]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 350
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.