Talna vgradna svetilka SLV TRAIL-LITE 0,3W 3500K 10lm brušeni inox IP65 12V A-A++ [227462]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 0,3
- Barvna temperatura (K): 3500
- Svetlobni tok (lm): 10
- Barva ohišja: brušeni inox
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.