Svetlobni stebriček SLV QUADRASYL SL 75 TCR-TSE GX53 ANTR 230V IP44 [232295]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TCR-TSE
- Okov svetlobnega vira: GX53
- Barva ohišja: Antracit
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.