Svetlobni stebriček FORLIGHT Yika LED 7,9W 3000K 690lm ČR 520mm 100-240V A++ IP44 [PX-0487-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Maks. moč sijalke (W): 7,9
- Barvna temperatura: 3000
- Svetlobni tok (lm): 690
- Barva ohišja: Črna
- Višina (mm): 520
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.