Svetlobni stebriček SLV SLOTS 45 LED 6,3W 3000K rje 450mm 220-240V IP44 [231817]
ŠIFRA 2722734
EAN 4024163150866
SLV
231817
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Maks. moč sijalke (W): 6,3
- Barvna temperatura: 3000
- Barva ohišja: rje
- Višina (mm): 450
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.