Svetlobni stebriček SLV RUSTY SQUARE 40 TC(…)SE E27 rjavega železa 230V IP55 [229420]

ŠIFRA 2720844 EAN 4024163101400 SLV 229420
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SLV
  • Svetlobni vir: TC(…)SE
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: rjavega železa
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.