Svetlobni stebriček SLV RUSTY SLOT 80 TC(…)SE E27 rjavega železa 230V IP44 [229411]

ŠIFRA 2720997 EAN 4024163107556 SLV 229411
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SLV
  • Svetlobni vir: TC(…)SE
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: rjavega železa
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.