Svetlobni stebriček SLV RUSTY 40 TC(...)SE E27 rjavega železa 230V IP55 [229020]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(...)SE
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: rjavega železa
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.