Svetlobni stebriček SLV ARROCK GRANITE 40 TC(…)SE E27 sol in poper 230V IP44 [231410]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: sol in poper
- Nazivna napetost (V): 230
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.