Svetlobni stebriček FORLIGHT SIROS 100W E27 OXID RJAVA 650mm 100-240V IP23 [PX-0026-OXI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Maks. moč sijalke (W): 100
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: OXID RJAVA
- Višina (mm): 650
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.