Svetlobni stebriček FORLIGHT Moon 23W E27 BE 253mm 100-240V IP65 [PX-0478-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Maks. moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Višina (mm): 253
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.