Svetlobni stebriček FORLIGHT ARROW LED 6,6W 3000K 640lm ČR 500mm 100-240V A++ IP65 [PX-0139-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Maks. moč sijalke (W): 6,6
- Barvna temperatura: 3000
- Svetlobni tok (lm): 640
- Barva ohišja: Črna
- Višina (mm): 500
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.