Stenska svetilka SLV THEO UP/DOWN OUT QPAR51 2X 35W GU10 BE IP44 230V [229531]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.