Stenska svetilka SLV IPERI WL 5W 4000K 70-79 (razred 2A) 320lm ANTR IP44 230V A-A++ [231315]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 5
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 70-79 (razred 2A)
- Svetlobni tok (lm): 320
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.