Stenska svetilka SLV BOX UP/DOWN QT-DE12 1X 80W R7s ANTR pravokotno 220x120mm IP44 230V [232485]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QT-DE12
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 80
- Okov svetlobnega vira: R7s
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 220x120
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.