Stenska svetilka FORLIGHT LOYD Double Emission LED 2x 5,9W 3000K 164lm LED driver SI pravokotno 79x140mm IP54 100-240V A++ [PX-0396-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 5,9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 164
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 79x140
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.