Stenska svetilka FORLIGHT AVENUE 1x 60W E27 ČR fi 318mm IP44 230V A++ - E [PX-0252-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): fi 318
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.