Stenska svetilka FORLIGHT ARA gor/dol 1x 21W E27 BE pravokotno 230x95mm IP65 230V A++ - E [PX-0375-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 21
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 230x95
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.