Stenska svetilka SLV THEO UP-DOWN OUT QPAR51 2X 35W GU10 ANTR IP44 230V [229535]
ŠIFRA 2722225
EAN 4024163141789
SLV
229535
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.