Stenska svetilka SLV NEW MYRA WALL QPAR51 2X 50W GU10 SR/SI IP55 230V [233094]
ŠIFRA 2723276
EAN 4024163157452
SLV
233094
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.