Stenska svetilka SLV LOGS WALL LIGHT 8W 3000K CRI>80 650lm BE IP44 100-240V 500mA A-A++ [232101]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 650
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.