Stenska svetilka SLV BOX-L LED 1X 10W E27 ANTR pravokotno 250x110mm IP54 230V [232495]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 10
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 250x110
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.