Stenska svetilka SLV BOX-L E27 TC(…)SE 1X 18W E27 BE IP44 230V [232491]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 18
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.