Stenska svetilka FORLIGHT Yika LED 7,9W 3000K 690lm LED driver ČR okrogel fi 164mm IP44 100-240V A++ [PX-0486-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 7,9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 690
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 164
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.