Stenska svetilka FORLIGHT WILOW LED 8,8W 3000K 600lm LED driver SI 218mm IP54 100-240V A++ [PX-0397-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 600
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 218
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.