Stenska svetilka FORLIGHT TILT LED 7W 3000K 750lm LED driver vključen ANTR kvadratni N/O 90x90mm IP44 100-240V [PX-0367-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 750
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: kvadratno
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): 90x90
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.