Stenska svetilka FORLIGHT REX LED 6,6W 3000K 244lm LED driver ANTR kvadratni 80x80mm IK08 IP54 100-240V A++ [PX-0432-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6,6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 244
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 80x80
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.