Stenska svetilka FORLIGHT New Flash LED 15,8W 3000K 1401lm LED driver ČR Ovalen 220x120mm IK10 IP65 100-240V A++ [PX-0507-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 15,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1401
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Ovalna
- Dimenzija (mm): 220x120
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.