Stenska svetilka FORLIGHT MOCCA LED 4,7W 3000K 231lm LED driver ČR pravokotno 240x75mm IK08 IP65 100-240V A++ [PX-0493-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 4,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 231
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 240x75
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.