Stenska svetilka FORLIGHT KORAL 1x 23W E27 INOX 400mm IK10 IP55 100-240V A++ - E [PX-0098-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Dolžina (mm): 400
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.