Stenska svetilka FORLIGHT KAPA LED 10,3W 3000K 945lm LED driver SI 220mm IP54 220-240V A++ [PX-0468-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 10,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 945
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 220
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.