Stenska svetilka FORLIGHT ICON ROUND + vgradna doza LED 2,2W 3000K 228lm LED driver vključen ČR okrogel P/O 80x80mm IP65 220-240V [PX-0357-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2,2
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 228
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Podometno
- Dimenzija (mm): 80x80
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.