Stenska svetilka FORLIGHT GROVE Diffuser LED 2W 4000K 172lm LED driver ČR kvadratni 125x125mm IK10 IP65 220-240V A++ [PX-0129-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 172
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 125x125
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.