Stenska svetilka FORLIGHT ALFIL 1x 23W E27 SI 280mm IP44 220-240V [PX-0034-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 280
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.