Stenska svetilka FORLIGHT ADUR 1x 100W E27 OXID RJAVA fi 230x460mm IP23 100-240V A++ - E [PX-0240-OXI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 100
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: OXID RJAVA
- Dimenzija (mm): fi 230x460
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.