Simetrični reflektor ROBUS COSMIC (CHAMPION) LED 100W 4000K 11490lm 100st. LED driver IP65 ČR 220-240V [RCM10040-04]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 100
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 11490
- Kot sevanja (st.): 100
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.