Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 20W s senzorjem gibanja 4000K 2400lm LED driver IP65 ČR 220-240V [460959]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 20
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.